空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン XE98105 (ウェアのみ)

空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) - ジーベック

マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。

混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100セット内容服のみ内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65010987XE98105コン5L5714673102(136)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011005XE98105シルバーグレーM471146777(111)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011048XE98105シルバーグレー4L551387397(131)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011057XE98105シルバーグレー5L5714673102(136)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011075XE98105ブルーグレーM471146777(111)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011093XE98105ブルーグレーLL511227187(121)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011118XE98105ブルーグレー4L551387397(131)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65011127XE98105ブルーグレー5L5714673102(136)
12,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
65010926XE98105コンS451106572(106)
12,800
取扱い終了
65010935XE98105コンM471146777(111)
12,800
取扱い終了
65010944XE98105コンL491186982(116)
12,800
取扱い終了
65010953XE98105コンLL511227187(121)
12,800
取扱い終了
65010969XE98105コン3L531307392(126)
12,800
取扱い終了
65010978XE98105コン4L551387397(131)
12,800
取扱い終了
65010996XE98105シルバーグレーS451106572(106)
12,800
取扱い終了
65011014XE98105シルバーグレーL491186982(116)
12,800
取扱い終了
65011023XE98105シルバーグレーLL511227187(121)
12,800
取扱い終了
65011039XE98105シルバーグレー3L531307392(126)
12,800
取扱い終了
65011066XE98105ブルーグレーS451106572(106)
12,800
取扱い終了
65011084XE98105ブルーグレーL491186982(116)
12,800
取扱い終了
65011109XE98105ブルーグレー3L531307392(126)
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする