曜日別特売

セフティシューズ 85148

セフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベックセフティシューズ 85148 - ジーベック

耐滑ソール+軽量設計+快適なクッション性を兼ね備えた安心のJSAA型式認定のプロスニーカー。
物流倉庫や運送業、建築現場からビルメンテナンスまで幅広く対応するシューズです。
最近流行りのワークカジュアルとの組み合わせや、企業納品にも使いやすいスポーツテイストデザインを採用。
スポーツテイストの王道なデザインながら、内外非対称配色により、カジュアル要素を演出しています。

規格JSAA規格 B種認定品ウィズEEEE材質(先芯)樹脂材質(甲被)合成皮革+メッシュ材質(底部)EVA+ラバー機能耐滑性、軽量、クッション性製法セメント製法標準質量(g/片足)650(26.0cm)靴タイプスニーカー内容量1足
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650112248514822グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112338514822.5グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112498514823グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112588514823.5グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112678514824グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112768514824.5グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112858514825グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650112948514825.5グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113038514826グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113198514826.5グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650113288514827グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113378514827.5グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113468514828グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113558514829グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113648514830グレー
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650113738514822レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113898514822.5レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650113988514823レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650114078514823.5レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650114168514824レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650114258514824.5レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650114348514825レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650114438514825.5レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650114598514826レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650114688514826.5レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650114778514827レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650114868514827.5レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650114958514828レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650115048514829レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650115138514830レッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650115298514822ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650115388514822.5ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650115478514823ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650115568514823.5ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650115658514824ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
650115748514824.5ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
650115838514825ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650115998514825.5ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
650116088514826ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650116178514826.5ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
650116268514827ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650116358514827.5ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650116448514828ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650116538514829ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
650116698514830ブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする