曜日別特売

セフティシューズ 85412

セフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベックセフティシューズ 85412 - ジーベック
(2件のレビュー)

アッパー全面にシングルメッシュを採用。
驚異の通気性を誇るアッパー全体にシングルメッシュを採用し、通気性を大幅に向上しました。
シングルメッシュとスリップオン仕様の履き口で足当たりも良く、フィット感も抜群。
厚底タイプのEVAミッドソールと穴あきEVAインソールによる高いクッション性も魅力です。
さらに、EVA素材のソールとシングルメッシュの組み合わせは、片足で290g/26.0cmの軽量化をもたらし、最高の履き心地を実現しています。

規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法ウィズEEE材質(甲被)メッシュ標準質量(g/片足)580(26.0cm)材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650116788541225迷彩グレー耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
650116878541225.5迷彩グレー耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650116968541226迷彩グレー耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117058541226.5迷彩グレー耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117148541227迷彩グレー耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117238541228迷彩グレー耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117398541225ホワイト耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117488541225.5ホワイト耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117578541226ホワイト耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117668541226.5ホワイト耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117758541227ホワイト耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117848541228ホワイト耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
650118548541225レッド耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650118638541225.5レッド耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650118798541226レッド耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650118888541226.5レッド耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650118978541227レッド耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119068541228レッド耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119158541225ブラック耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119248541225.5ブラック耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119338541226ブラック耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119498541226.5ブラック耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119588541227ブラック耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650119678541228ブラック耐滑性、軽量、クッション性
7,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
650117938541225迷彩グリーン耐滑性、軽量、クッション性
7,500
取扱い終了
650118098541225.5迷彩グリーン耐滑性、軽量、クッション性
7,500
取扱い終了
650118188541226迷彩グリーン耐滑性、軽量、クッション性
7,500
取扱い終了
650118278541226.5迷彩グリーン耐滑性、軽量、クッション性
7,500
取扱い終了
650118368541227迷彩グリーン耐滑性、軽量、クッション性
7,500
取扱い終了
650118458541228迷彩グリーン耐滑性、軽量、クッション性
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 軽作業
建設業・工事業

暑いときに蒸れなく涼しくて良い。
履きやすく脱ぎやすい。

対象商品 : 65011958
2023-06-20
用途: 機械組立作業など
製造業

とても足が蒸れ症にて通気性を最優先で探していてこのシューズにヒットし
通気性もよく計量感も良い感じです。
一つ改善という感じでかかと部のロゴの取り付けは不と感じ★4つにしました。
歩くときに目立ちますので外して履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする