TKG
園芸用やわらかシリコン爪ブラシ
やわらかいのにキレイに落ちる
強くこすっても痛くない
爪・指を傷付けにくいシリコン製
細かい突起で汚れをキャッチ!
用途
爪や手・指などに付いた土や泥汚れ落としに
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
210
耐冷温度(℃)
-40
直径(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65012107
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください