道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 7本組セット
手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀7本セットです。基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング
セット内容
平刀6mm/印刀9mm/丸刀4.5mm/9mm/三角4.5mm/浅丸12mm/丸スクイ6mm
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ、桐箱つき
柄長さ(mm)
180
寸法(縦×横×高さ)(mm)
桐箱の大きさ:210×135×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65014435
10000700
¥
14,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください