曜日別特売

刃物鋼彫刻刀 10本組セット

刃物鋼彫刻刀 10本組セット - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 10本組セット - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 10本組セット - 道刃物工業

手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀10本セットです。基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービングセット内容平刀6mm/印刀9mm/丸刀4.5mm/9mm/12mm/三角4.5mm/浅丸12mm/丸スクイ6mm/平丸9mm/印刀左6mm材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ、桐箱つき柄長さ(mm)180寸法(縦×横×高さ)(mm)桐箱の大きさ:210×183×25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501444410001000
19,600
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする