曜日別特売

刃物鋼彫刻刀 印刀

刃物鋼彫刻刀 印刀 - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 印刀 - 道刃物工業

広い面を彫ったり、先端で切り込みを入れるのに使用。小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型キワ(印刀)型内容量1本
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014609100203003
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
65014627100206006
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
65014645100209009
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
650146631002120012
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
65014593100201501.5
2,100
取扱い終了
代替品有
650146791002150015
2,100
取扱い終了
代替品有
650146881002180018
2,100
取扱い終了
代替品有
65014618100204504.5
1,800
取扱い終了
65014636100207507.5
1,800
取扱い終了
650146541002105010.5
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501459310020150650162282002015010020150 ハイス彫刻刀 印刀 道刃物工業 65016228ハイス彫刻刀 印刀道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6501467910021500650163162002150010021500 ハイス彫刻刀 印刀 道刃物工業 65016316ハイス彫刻刀 印刀道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65014688100218006501632520021800画像準備中ハイス彫刻刀 印刀道刃物工業1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする