曜日別特売

刃物鋼彫刻刀 丸刀

刃物鋼彫刻刀 丸刀 - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 丸刀 - 道刃物工業
(2件のレビュー)

先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180刃型丸型内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014715100303003
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
65014733100306006
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
65014758100309009
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
650147761003120012
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
65014706100301501.5
2,300
取扱い終了
代替品有
650147851003150015
2,300
取扱い終了
代替品有
650147941003180018
2,300
取扱い終了
代替品有
65014697100301001
1,900
取扱い終了
65014724100304504.5
1,900
取扱い終了
65014749100307507.5
1,900
取扱い終了
650147671003105010.5
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501470610030150650163432003015010030150 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016343ハイス彫刻刀 丸刀道刃物工業1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65014785100315006501643820031500画像準備中ハイス彫刻刀 丸刀道刃物工業1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65014794100318006501644720031800画像準備中ハイス彫刻刀 丸刀道刃物工業1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 木のスプーンの作成に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の図工で買うような彫刻刀に比べ切れ味が長持ちし、値段相応の価値はあると思います。

対象商品 : 65014706
2021-11-17
用途: 木材への彫刻

幅の狭い物で、そこそこいい物を探していました。作りもしっかりしているし、切れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする