道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 浅丸
丸刀より緩やかなRで、浅い溝が彫れる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
刃型
浅丸型
内容量
1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65014864
10050300
3
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
65014889
10050600
6
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
65014907
10050900
9
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
65014925
10051200
12
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
65014855
10050150
1.5
¥
1,900
取扱い終了
65014873
10050450
4.5
¥
1,900
取扱い終了
65014898
10050750
7.5
¥
1,900
取扱い終了
65014916
10051050
10.5
¥
1,900
取扱い終了
65014934
10051500
15
¥
2,300
取扱い終了
65014943
10051800
18
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください