道刃物工業
ウッディ彫刻刀 5本組(木箱)
手頃な価格と使いやすさで木彫初心者や入門用、学童用に。柄もシンプルで彫刻刀を初めて持つ小学生から、新たに木彫を始める熟年の方まで年齢を選びません。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
桐箱ケース入り、安全キャップ付き
セット内容
平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm、6mm/三角3mm
材質
刃先:刃物鋼鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)
170~175
タイプ
右用
柄長さ(mm)
145
寸法(縦×横×高さ)(mm)
木箱の大きさ:210×105×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65015835
13400500
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください