ウッディ彫刻刀 10本組(木箱)

ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) - 道刃物工業ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) - 道刃物工業ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) - 道刃物工業ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) - 道刃物工業

手頃な価格と使いやすさで木彫初心者や入門用、学童用に。柄もシンプルで彫刻刀を初めて持つ小学生から、新たに木彫を始める熟年の方まで年齢を選びません。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用全長(mm)170~175柄長さ(mm)145内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
材質
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352982913401000桐箱ケース入り・安全キャップ付き平4.5mm、12mm/平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm、6mm、9mm/三角3mm/丸スクイ6mm/印左7.5mm刃先:刃物鋼鋼付・柄:シラカバ木箱:210×185×25
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
6501585313401000桐箱ケース入り、安全キャップ付き平4.5mm、12mm/平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm、6mm、9mm/三角3mm/浅丸9mm/印左7.5mm刃先:刃物鋼鋼付、柄:シラカバ木箱の大きさ:210×185×25
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501585313401000735298291340100013401000 ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) 道刃物工業 73529829ウッディ彫刻刀 10本組(木箱)道刃物工業1セット
4,598
税込5,058
セット内容に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする