道刃物工業
TENTO彫刻刀 5本組(プラケース)
カラフルなハンドルで識別出来るので刃先を区別しやすく学童(小学生)向け彫刻刀です。ソフトグリップで長時間握っても疲れません。ケースはシンプルなので収納も簡単です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
プラケース、安全キャップ付き
セット内容
平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm/6mm/三角3mm
材質
刃先:刃物鋼青紙2号 鋼付、柄:PP、エラストマー
全長(mm)
150
タイプ
右用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65015887
14000500
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください