曜日別特売

カービー彫刻刀 5本組(木箱)

カービー彫刻刀 5本組(木箱) - 道刃物工業カービー彫刻刀 5本組(木箱) - 道刃物工業カービー彫刻刀 5本組(木箱) - 道刃物工業カービー彫刻刀 5本組(木箱) - 道刃物工業カービー彫刻刀 5本組(木箱) - 道刃物工業カービー彫刻刀 5本組(木箱) - 道刃物工業

二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも最適です。学校備品やワークショップなどの体験用にも人気です。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品桐箱入り・ビニールキャップ付きセット内容平丸9mm/印刀9mm/丸刀3mm/9mm/三角4.5mm材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145寸法(縦×横×高さ)(mm)木箱の大きさ:210×105×25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501591415100500
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする