道刃物工業
カービー彫刻刀 9本組(ビニールケース付き)
二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも。また、ワークショップなどの体験用にも人気です。
用途
木彫全般
セット内容
平刀4.5mm/平丸9mm/印刀9mm/左9mm/丸刀3mm/4.5mm/6mm/9mm/三角4.5mm
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
ケース
レザーケース
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65015939
15100900
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください