曜日別特売

利五郎 彫刻刀セット 全鋼PCケース入 A-7本組

利五郎 彫刻刀セット 全鋼PCケース入 A-7本組 - 角利(角利産業)利五郎 彫刻刀セット 全鋼PCケース入 A-7本組 - 角利(角利産業)利五郎 彫刻刀セット 全鋼PCケース入 A-7本組 - 角利(角利産業)利五郎 彫刻刀セット 全鋼PCケース入 A-7本組 - 角利(角利産業)利五郎 彫刻刀セット 全鋼PCケース入 A-7本組 - 角利(角利産業)

両面使えて大判サイズ、三層構造で作業効率UPのカッターマット

セット内容
平刃7mm、右斜刃3mm、右斜刃7mm、三角刃4mm、丸刃3mm、丸刃6mm、丸刃9mm、砥石、プラスチックケース
材質
刃/刃物鋼(SK-5)、ケース/スチロール樹脂
全長(mm)
彫刻刀:180
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
砥石:20×7×55、収納ケース:120×17×215
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488219813061
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする