道刃物工業
カービー彫刻刀 単品
二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも最適です。学校備品やワークショップなどの体験用にも人気です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
PP製 キャップ
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)
170~175
柄長さ(mm)
145
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65015948
15101050
平刀:4.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65015957
15101090
平丸:9
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65015966
15102090
印刀:9
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65015975
15103030
丸刀:3
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65015984
15103050
丸刀:4.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65015993
15103060
丸刀:6
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65016009
15103090
丸刀:9
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65016018
15104050
三角:4.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
65016027
15132090
印刀左:9
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください