道刃物工業
ハイス彫刻刀 10本組セット
ハイスなのでプロも納得の切味。刃物鋼より3倍長持ちします。柄はサクラを使用し硬くて使い込むと手になじみます。専門家や愛好家にオススメのハイス鋼彫刻刀セット。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
セット内容
平刀9mm/印刀6mm/9mm/丸刀3mm/6mm/9mm/三角6mm/浅丸9mm/丸スクイ9mm/浅丸スクイ12mm 桐箱入り
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
箱の大きさ:240×195×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65016054
20001000
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください