仏像彫刻入門セット

仏像彫刻入門セット - 道刃物工業
(1件のレビュー)

仏像彫刻入門者に最適な標準サイズの彫刻刀セット

用途仏像彫刻セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀6mm/10.5mm/印刀6mm/12mm/丸刀3mm/4.5mm/三角3mm/浅丸7.5mm/ハイス小道具のみ平型21mm、ビニールレザーケース(小)入り材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501606320009010
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65016063
2023-01-26
用途: お地蔵さんの彫刻
農・林・水産業

非常に切れます。切れ味が落ちない気がします。仕上げ砥石で刃先の修正中指先を切ってしまいました。痛みを感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする