曜日別特売

ハイス彫刻刀 平刀

ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀 - 道刃物工業

彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65016106200101001
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016115200101501.5
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016124200102002
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016133200103003
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
65016149200104504.5
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65016158200106006
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016167200107507.5
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016176200109009
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650161852001105010.5
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650161942001120012
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650162032001150015
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650162192001180018
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする