曜日別特売

ハイス彫刻刀 印刀

ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀 - 道刃物工業
(1件のレビュー)

彫刻刀の基本形の一つ、印刀。小刀(こがたな)、キワ刀などとも言います。切っ先鋭く切り込みを入れられるのが平刀との大きな違いです。向きは左右がありますが、利き手用というわけではありません。彫る場所によって左右を使い分けるのが上達のポイント!仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型キワ(印刀)型内容量1本
全11種類を絞り込む
サイズ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65016228200201501.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016237200202002
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
65016246200203003
3,300
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
65016255200204504.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016264200206006
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016273200207507.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65016289200209009
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650162982002105010.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650163072002120012
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
650163162002150015
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650163252002180018
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65016273
2023-06-09
用途: 木工継手作業時
その他業種

従来はノミ木工(始めて半年経過)を主体での蟻組をしていたが初心者のレベルではなかなか精度が出なく悩んでいましたがハイス彫刻刀を使用(試して)した結果、切れ・加工等格段の精度上昇に至り想像以上の出来上がりに満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする