道刃物工業
ハイス彫刻刀 三角 (60度)
彫刻刀の基本形の一つ、三角刀。先端のVの字を活かし、鋭い切れ込みを入れる。V角度は60度。彫り込む前の大体の目安(アタリ)をつけたり、細いものは毛彫りなどの繊細な溝彫りに使われます。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65016456
20040150
1.5
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016465
20040300
3
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
65016474
20040450
4.5
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
65016483
20040600
6
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016499
20040750
7.5
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016508
20040900
9
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください