道刃物工業
ハイス彫刻刀 極浅丸
平刀に近い、極わずかに湾曲した極浅丸。刀痕をいかした仕上げ彫りが出来る。平刀よりあたりが柔らかく、コツコツとした表面仕上げの場合に使われる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
浅丸型
内容量
1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65016614
20060150
1.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016623
20060300
3
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016639
20060450
4.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016648
20060600
6
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016657
20060750
7.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
65016666
20060900
9
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
65016675
20061050
10.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016684
20061200
12
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016693
20061500
15
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65016709
20061800
18
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください