道刃物工業
ハイス彫刻刀 丸スクイ
丸刀先端がスプーンのように曲がっており、凹面の加工に便利。通常の丸刀では柄がぶつかってしまうところにも入り込めるので、さらに作り込みが出来る。能面の内側にはもちろんお皿などの内ぐりにも。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65016946
20130150
1.5
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016955
20130200
2
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016964
20130300
3
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016973
20130450
4.5
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016989
20130600
6
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65016998
20130750
7.5
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
65017007
20130900
9
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017016
20131050
10.5
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017025
20131200
12
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017034
20131500
15
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017043
20131800
18
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください