道刃物工業
ハイス彫刻刀 三角スクイ
スプーンのように少し先端が曲った三角刀。柄が邪魔しなくなるので細部まで作り込みが出来るようになる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017059
20140150
1.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
65017068
20140300
3
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
65017077
20140450
4.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください