曜日別特売

ハイス彫刻刀 平丸

ハイス彫刻刀 平丸 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平丸 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平丸 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 平丸 - 道刃物工業

平刀の刃先をハマグリ状に丸く研いだもの。脇がむしれにくく、刃裏を上にしてすくえば極浅丸のような彫り跡が表現出来る。鎌倉彫などによく使われます。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65017287202103003
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
65017296202104504.5
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
65017305202106006
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
65017314202107507.5
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
65017323202109009
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
650173392021105010.5
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
650173482021120012
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
650173572021150015
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
650173662021180018
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする