道刃物工業
ハイス彫刻刀 ナギナタ右
印刀の刃先をハマグリ型に研いだもの。アタリが柔らかく、鎌倉彫などで良く使われる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
ナギナタ型
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017375
20220300
3
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
65017384
20220450
4.5
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
65017393
20220600
6
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
65017409
20220750
7.5
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
65017418
20220900
9
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
65017427
20221050
10.5
¥
2,900
取扱い終了
65017436
20221200
12
¥
2,900
取扱い終了
65017445
20221500
15
¥
2,900
取扱い終了
65017454
20221800
18
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください