曜日別特売

ハイス彫刻刀 印刀左

ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業ハイス彫刻刀 印刀左 - 道刃物工業

彫刻刀の基本形の一つ、印刀。小刀(こがたな)、キワ刀などとも言います。切っ先鋭く切り込みを入れられるのが平刀との大きな違いです。向きは左右がありますが、利き手用というわけではありません。彫る場所によって左右を使い分けるのが上達のポイント!

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型キワ(印刀)型内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65017558203201501.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65017567203203003
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65017576203204504.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65017585203206006
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65017594203207507.5
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65017603203209009
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
650176192032105010.5
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650176282032120012
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
650176372032150015
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
650176462032180018
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする