ハイス彫刻刀 三角 (90度)

ハイス彫刻刀 三角 (90度) 道刃物工業 ハイス彫刻刀 三角 (90度) 道刃物工業 ハイス彫刻刀 三角 (90度) 道刃物工業 ハイス彫刻刀 三角 (90度) 道刃物工業
(1件のレビュー)

通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 刃型三角型 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65017698 20740300 3
3,800
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷
65017707 20740450 4.5
3,800
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷
65017716 20740600 6
3,800
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65017707
2023-11-29
用途:
木彫の細かい部分の切削
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までの彫刻刀はすぐに切れなくなってしまいしょっちゅう研ぎを入れて使用していたが、ハイス鋼はさすがに刃もちがよくサクサク削れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする