道刃物工業
ハイス鋼 版画刀 7本組セット(木箱)
版画刀7本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です。
用途
木版画用
付属品
刃先キャップ付き
セット内容
印刀6mm/丸刀3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm、桐箱入り
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110
箱寸法(mm)
175×150×3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017725
40000700
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください