曜日別特売

ハイス鋼 版画刀 9本組セット(木箱)

ハイス鋼 版画刀 9本組セット(木箱) - 道刃物工業

版画刀9本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(見当のみは分解出来ません)

用途木版画セット内容印刀6mm/丸刀1mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/見当のみ18mm、桐箱入り材質刃先:版画刀ハイス鋼、見当のみ刃物鋼青紙2号、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501773440000910
34,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする