道刃物工業
ハイス鋼 版画刀 12本組セット(木箱)
桐箱入りの版画刀12本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(のみは分解出来ません)。
用途
木版画用
付属品
刃先キャップ付き
セット内容
印刀3mm/6mm/丸刀1.5mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/浅丸スクイ12mm/サラエのみ18mm/見当のみ15mm、桐箱入り
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
箱大きさ:240×195×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017743
40001200
¥
46,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください