曜日別特売

ハイス鋼 版画刀 平丸刀

ハイス鋼 版画刀 平丸刀 - 道刃物工業

丸みを帯びた刃先で広い面の削り出しに。研いで刃先が短くなったら、刃を出して使えます。

用途木版画用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110内容量1本
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65017768400101501.5
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
65017777400103003
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
65017786400104504.5
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
65017795400106006
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
65017759400101001
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする