曜日別特売

版画刀 丸刀

版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業版画刀 丸刀 - 道刃物工業

U字の形を生かしてなめらかな溝を彫る。刃研も簡単!刃先が短くなると、刃を出して使えます。

用途木版画用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110刃型丸型内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65017847400301001
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
65017856400301501.5
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
65017865400303003
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
65017874400304504.5
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
65017883400306006
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする