道刃物工業
版画刀 三角刀
V字型の鋭い切れ込みを入れる。研いで刃先が短くなったら、刃を出して使えます。
用途
木版画用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017899
40040150
1.5
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017908
40040300
3
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017917
40040450
4.5
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
65017926
40040600
6
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください