曜日別特売

版画刀 浅丸のみ 18mm

版画刀 浅丸のみ 18mm - 道刃物工業版画刀 浅丸のみ 18mm - 道刃物工業版画刀 浅丸のみ 18mm - 道刃物工業版画刀 浅丸のみ 18mm - 道刃物工業

不要な部分を大きく彫ったり、凹凸をならすのに使います。

用途木版画用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)140柄長さ(mm)110刃型浅丸型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501798740070400
4,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする