曜日別特売

版画刀 見当のみ 15mm

版画刀 見当のみ 15mm - 道刃物工業版画刀 見当のみ 15mm - 道刃物工業版画刀 見当のみ 15mm - 道刃物工業版画刀 見当のみ 15mm - 道刃物工業

多色刷りの際の当たり見当、カギ見当を彫るのに重宝です。

用途木版画用材質刃先:刃物鋼、鋼付、柄:サクラ全長(mm)130柄長さ(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501800540081500
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする