道刃物工業
版画刀 サラエのみ 18mm
板ぼかしや凹凸ならしに使います。Rは極浅丸。
用途
木版画用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
140
柄長さ(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018014
40091800
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください