道刃物工業
版画刀 印刀左
鋭い刃先を使った細かい作業に。研いで刃先が短くなったら刃を出して使えます。
用途
木版画用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ(丸)
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110
刃型
キワ(印刀)型
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018039
40320300
3
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65018048
40320450
4.5
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
65018057
40320600
6
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください