道刃物工業
木彫のみ10本組
粗彫りの必需品の叩きのみ10本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容
平型9mm/15mm/24mm、丸型9mm/15mm/24mm/浅丸15mm/24mm、極浅24mm、丸スクイ15mm
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018093
50001010
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください