曜日別特売

木彫のみ 丸型

木彫のみ 丸型 - 道刃物工業木彫のみ 丸型 - 道刃物工業木彫のみ 丸型 - 道刃物工業木彫のみ 丸型 - 道刃物工業木彫のみ 丸型 - 道刃物工業木彫のみ 丸型 - 道刃物工業
(2件のレビュー)

丸く荒彫りしたいときに。

材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65018179500309009
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
650181885003120012
5,100
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
650181975003150015
5,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
650182065003180018
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
650182155003210021
5,700
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
650182245003240024
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
650182335003300030
6,500
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-19
用途: ククサのコップの部分
その他業種

木槌で叩いて掘ってたのですが、叩かなくても手でスイスイ掘れたのには驚きました。とある木工研修に参加した時に使ってて真似て購入しました。近所のホームセンターで別のもう少し小さいノミも買っていたのですが、そちらとは切れ味が比べ物になりません。まぁ、値段も随分違いますが値段は正直なのかな。
気に入ったので買い足していこうかと思っています。

対象商品 : 65018233
2023-02-05
用途: 木彫り
有限会社サンシン工業

刃の先が少し刃こぼれしていたので自分で研いで使いましたキレ味は価格相応です他は問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする