道刃物工業
木彫のみ 丸スクイ
スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
サイズ(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018267
50132400
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください