道刃物工業
ハイス小道具のみ 「天道」 丸刀
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りや溝彫りで大変有効な刃先です。
用途
立体木彫用
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)
約250
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018793
62030600
6
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018809
62030900
9
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018818
62031200
12
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018827
62031500
15
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
77336438
62031800
18
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
65018836
62032400
24
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください