道刃物工業
ハイス小道具のみ 「天道」 浅丸刀
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。浅い溝彫りや表面の仕上げに便利な刃先です。浅い木のお皿の底の部分を彫る時などに便利です。
用途
立体木彫用
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)
約250
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018854
62050600
6
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018863
62051200
12
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018879
62051800
18
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください