曜日別特売

ハイス小道具のみ 「天道」 極浅丸

ハイス小道具のみ 「天道」 極浅丸 - 道刃物工業ハイス小道具のみ 「天道」 極浅丸 - 道刃物工業ハイス小道具のみ 「天道」 極浅丸 - 道刃物工業

中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。薄く表面を仕上げる時に最適な刃先です。

用途立体木彫用材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65018888620606006
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
650188976206120012
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
650189066206210021
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする