曜日別特売

変形彫刻刀 突き刀 42mm

変形彫刻刀 突き刀 42mm - 道刃物工業変形彫刻刀 突き刀 42mm - 道刃物工業変形彫刻刀 突き刀 42mm - 道刃物工業

木取りの時の突きのみ代わりに。刃先が長いので垂直に落とせる。刃幅は広いが刃の厚みが薄く研ぎやすい。

用途能面、仏像彫刻、木彫材質刃先:刃物鋼、鋼付、柄:ヒノキ全長(mm)280刃長(mm)155刃幅(mm)42内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7702836870103420125(パラコード巻き)
6,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
6501920470103420125(籐巻)
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501920470103420770283687010342070103420 変形彫刻刀 突き刀 42mm 道刃物工業 77028368変形彫刻刀 突き刀 42mm道刃物工業1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする