道刃物工業
変形彫刻刀 へり上がり 12 mm
(1件のレビュー)
平刀の両端を緩やかに立ち上げた刀。平刀に比べて両角がむしれづらいので平面のを彫り込むのに便利。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019238
70106120
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
変形彫刻刀 へり上がり 12 mm
参考になった