道刃物工業
ハイス変形刀 繰刀
印刀の切っ先角を極限まで鋭角に研いだ繰刀。印刀では入り込めない、糸鋸で繰り抜いた光背の側面の彫刻、仕上げに。能面では鼻の穴や、紐穴、口の側面仕上げに便利です。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃先(mm)
6mm幅:40、9mm幅:50
内容量
1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019256
70202060
6(右)
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
65019265
70203060
6(左)
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 繰刀
参考になった