道刃物工業
ハイス変形刀 剣先刀 9 mm
繰刀左右を背中合わせで合体させたような刀です。両刃なので逆目の部分も、刀を持ち替えず彫ることが出来ます。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
刃幅(mm)
9
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019274
70204090
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 剣先刀 9 mm
参考になった