ハイス変形刀 外丸刀

ハイス変形刀 外丸刀 - 道刃物工業ハイス変形刀 外丸刀 - 道刃物工業

丸刀(内丸)の鋼と地金を逆にした刀。鋼が外側になるので、まっすぐな丸溝を彫ることが出来る。力が逃げないので小物の荒彫りにも便利です。鋸などで穴をあけた後の仏像の脇腹や能面の口など、丸刀では彫りづらい箇所に。刃裏を上にすることで面取り効果も得られ、仏像の耳の丸みを出すのにもよい。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)180内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65019283702050303
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
65019299702050606
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
65019308702050909
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス変形刀 外丸刀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする