道刃物工業
ハイス変形刀 底サラエ
入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019317
70206030
3
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
65019326
70206090
9
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 底サラエ
参考になった